CEMBRE - Llave apertura múltiple WPC250-KV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Bisagra - Bisagra ranurada
Anchura de la cabeza - 29 mm
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WPC250-KV
Ref.Sonepar
318502
EAN
8016692766263
Longitud:
250 mm
Bisagra:
Bisagra ranurada
Anchura de la cabeza:
29 mm
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
sí
Anti magnético:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


