CEMBRE - Llave dinamométrica ajuste 10-50Nm enganche 1/4"pueden ser usadas por personal diestro o zurdo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de conexión - 1/4 pulgada
Momento de apriete - 10...50 Nm
Variable de corrección consistente - sí
Con escala - sí
Longitud total - 328 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TWC10.50-14
Ref.Sonepar
578545
EAN
Tamaño de conexión:
1/4 pulgada
Momento de apriete:
10...50 Nm
Variable de corrección consistente:
sí
Con escala:
sí
Longitud total:
328 mm
Anchura de la cabeza:
28 mm
Electrónico:
no
Con tono de señal:
no
Apropiado para prolongación:
no
Con extensión:
no
Modelo destornillador:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


