CEMBRE - Llave dinamométrica ajuste 20-100Nm enganche 3/8" pueden ser usadas por personal diestro o zurdo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de conexión - 3/8 pulgada
Momento de apriete - 20...100 Nm
Variable de corrección consistente - sí
Con escala - sí
Longitud total - 435 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TWC20.100-38
Ref.Sonepar
704217
EAN
8499210143690
Tamaño de conexión:
3/8 pulgada
Momento de apriete:
20...100 Nm
Variable de corrección consistente:
sí
Con escala:
sí
Longitud total:
435 mm
Anchura de la cabeza:
35 mm
Electrónico:
no
Con tono de señal:
no
Apropiado para prolongación:
no
Con extensión:
no
Modelo destornillador:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


