CEMBRE - Llave dinamométrica ajuste 40-200Nm enganche 1/2" pueden ser usadas por personal diestro o zurdo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de conexión - 1/2 pulgada
Momento de apriete - 40...200 Nm
Variable de corrección consistente - sí
Con escala - sí
Longitud total - 510 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TWC40.200-12
Ref.Sonepar
585089
EAN
Tamaño de conexión:
1/2 pulgada
Momento de apriete:
40...200 Nm
Variable de corrección consistente:
sí
Con escala:
sí
Longitud total:
510 mm
Anchura de la cabeza:
40 mm
Electrónico:
no
Con tono de señal:
no
Apropiado para prolongación:
no
Con extensión:
no
Modelo destornillador:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


