CEMBRE - Llave inglesa AWC300 apertura máxima 34mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 300 mm
Apertura máxima de llave de inglesa - 34 mm
Escala - 0...30 mm
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Modelo de chispa de baja intensidad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AWC300
Ref.Sonepar
318524
EAN
8016692810195
Longitud:
300 mm
Apertura máxima de llave de inglesa:
34 mm
Escala:
0...30 mm
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


