CEMBRE - Llave vaso 1/2" hexagonal DSC12-190L larga 19mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de conexión - 1/2 pulgada
Anchura de la llave - 19 mm
Longitud - 77 mm
Para destornillador de impacto - no
Inserción bihexagonal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DSC12-190L
Ref.Sonepar
867171
EAN
8499212755679
Tamaño de conexión:
1/2 pulgada
Anchura de la llave:
19 mm
Longitud:
77 mm
Para destornillador de impacto:
no
Inserción bihexagonal:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Magnético:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


