CEMBRE - Maleta de plástico HT131-UC para HT131-C y HT131-UC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carcasa
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Con bandolera - no
Con espuma - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VAL-P3
Ref.Sonepar
842126
EAN
8499212178508
Modelo:
Carcasa
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Con bandolera:
no
Con espuma:
no
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Altura:
380 mm
Anchura:
620 mm
Profundidad:
135 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


