CEMBRE - Maleta de plástico VAL P26 para RHC131LN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carcasa
Material - Plástico
Con bandolera - no
Con separador - sí
Señal roja - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VAL-P26
Ref.Sonepar
612766
EAN
8016692594552
Modelo:
Carcasa
Material:
Plástico
Con bandolera:
no
Con separador:
sí
Señal roja:
no
Argolla de candado:
sí
Altura:
115 mm
Anchura:
445 mm
Profundidad:
290 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


