CEMBRE - Manguito paralelo Cu baja tensión L-P sección 120mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal nominal desde/hasta - 120...120 mm²
Modelo - Versión estándar
Forma del manguito - Corto
Compatible con núcleos duros - no
Válido para conductores trenzados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L24-P
Ref.Sonepar
377488
EAN
8016692008073
Sección transversal nominal desde/hasta:
120...120 mm²
Modelo:
Versión estándar
Forma del manguito:
Corto
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):
no
Compatible con barniz aislante:
no
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Aislamiento:
Ninguno
Rango de tensiones:
Hasta 600 V
Tipo de conexión:
Conector en paralelo
Número de bifurcaciones:
0
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Tope de aceite/barra central:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


