CEMBRE - Manguito paralelo Cu baja tensión L-P sección 4-6mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Manguito paralelo Cu baja tensión L-P sección 4-6mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 4...6 mm²

  • Modelo - Versión estándar

  • Forma del manguito - Corto

  • Compatible con núcleos duros - no

  • Válido para conductores trenzados - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

L1-P

Ref.Sonepar

376916

EAN

8016692007915

Sección transversal nominal desde/hasta:

4...6 mm²

Modelo:

Versión estándar

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

sí

Compatible con conductores planos:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento:

Ninguno

Rango de tensiones:

Hasta 600 V

Tipo de conexión:

Conector en paralelo

Número de bifurcaciones:

0

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Tope de aceite/barra central:

no

Manguitos de empalme paralelos para conductores de cobre Rango térmico Max 180 °C Material Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE