CEMBRE - MARCACABLE ADVO.MG-CPM-04 8X10 BL - 41396

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - MARCACABLE ADVO.MG-CPM-04 8X10 BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 8 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

41396

Ref.Sonepar

249111

EAN

8016692805894

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

8 mm

Color:

Blanco

Placa MG-CPM-04 fabricada a partir de policarbonato autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico que abarca desde los -40°C hasta los 130°C. Está diseñada acoplarse sobre las bornas gracias a sus enganches inferiores y, de ese modo, identificar la marca del fabricante. Se presenta con unas medidas de 8x10mm, un nivel de 8mm, en color blanco y 32 placas en cada lámina.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE