CEMBRE - Marcacable manual tubos PM PMP-30 23129-8 blanco - 23129-8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Con inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23129-8
Ref.Sonepar
173480
EAN
8016692220994
Auto adhesivo:
no
Texto:
Con inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
3 mm
La ventana de inserción permite introducir los elementos incluso en tubos que ya han sido montados en conductores cableados; al mismo tiempo es posible efectuar correcciones sin tener que intervenir en el cableado. Los elementos de marca están disponibles en los colores blanco y amarillo, con impresión de las marcados en negro, y a color, según el código internacional previsto en la norma IEC 757. En este caso la impresión de las marcas puede ser blanca o negra, como se demuestra en las páginas siguientes. Tubos marcacable PM, en siete medidas, para la identificación de cables con sección comprendida entre 0,10 y 240 mm2. Tubos marcado componentes adhesivos PM-ET, para identificar los equipos.


