CEMBRE - Marcacable manual tubos PM PMP-30 23129-A blanco - 23129-A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Con inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23129-A
Ref.Sonepar
173482
EAN
8016692221014
Auto adhesivo:
no
Texto:
Con inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
3 mm
Elementos de marcado con Forma dimensional Marcable Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 90 °C Material Poliamida 6.6 Color Blanco.


