CEMBRE - Martillo de plástico HMR300 con empuñadura en goma antideslizante
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material del tirador - GRP
Longitud - 300 mm
Magnético - no
Anti magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HMR300
Ref.Sonepar
318480
EAN
8016692766058
Modelo:
Otros
Material del tirador:
GRP
Longitud:
300 mm
Magnético:
no
Anti magnético:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Punta intercambiable:
no
Diámetro/anchura de punta:
23 mm
Peso total:
300 g
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


