CEMBRE - MG-TAP CEMBRE - 47198
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47198
Ref.Sonepar
1238646
EAN
8499217939524
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
43 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
15 mm
Placa MG-TAP fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico que abarca desde los -30°C hasta los 60°C. Esta placa está diseñada para identificar cables, cubiertas, interruptores, maquinaria, componentes, etc. Se presenta con unas medidas de 15x43mm, en color blanco y 14 placas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


