CEMBRE - MG2 - MTB 991008 PLACA MG-CPM-01 - 991008

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - MG2 - MTB 991008 PLACA MG-CPM-01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Proceso de impresión - Térmico

  • Impresión a color - no

  • Conexión LAN - no

  • Conexión USB - no

  • Conexión paralela - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

991008

Ref.Sonepar

377331

EAN

8016692568096

Proceso de impresión:

Térmico

Impresión a color:

no

Conexión LAN:

no

Conexión USB:

no

Conexión paralela:

no

Conexión en serie:

no

Placa MG2-MTB para impresora de transferencia.