CEMBRE - MLTA.PRÁCTICA PORTHERR.SEMIRRÍGIDO TELA RESTE.DOS COMPTO.SEPARADOS ORGANIZAR MAN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carcasa
Material - Otros
Calidad de material - Poliéster
Con bandolera - no
Señal roja - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TRL02
Ref.Sonepar
459830
EAN
05472590692
Modelo:
Carcasa
Material:
Otros
Calidad de material:
Poliéster
Con bandolera:
no
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Altura:
400 mm
Anchura:
480 mm
Profundidad:
250 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


