CEMBRE - Nivel LVL200 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Anchura - 22 mm
Número de burbujas de aire - 2
Numero de agujero para las manos - 1
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVL200
Ref.Sonepar
318521
EAN
8016692767352
Longitud:
200 mm
Anchura:
22 mm
Número de burbujas de aire:
2
Numero de agujero para las manos:
1
Material:
Aluminio
Magnético:
no
Electrónico:
no
Con láser:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


