CEMBRE - Nivel LVL400 400mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Nivel LVL400 400mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 400 mm

  • Anchura - 22 mm

  • Número de burbujas de aire - 2

  • Numero de agujero para las manos - 1

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVL400

Ref.Sonepar

685545

EAN

8016692767369

Longitud:

400 mm

Anchura:

22 mm

Número de burbujas de aire:

2

Numero de agujero para las manos:

1

Material:

Aluminio

Magnético:

no

Electrónico:

no

Con láser:

no

Nivel Material (Cuerpo) Aluminio Longitud 400mm Anchura 22mm NumeroDiFiale 2 Peso 248 g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE