CEMBRE - Pelacables aislamientos PVC 0,25 a 6mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal del rango de banda - 0.25...6 mm²

  • Longitud de cinta regulable - no

  • Profundidad regulable de la ranura - no

  • Sección longitudinal - no

  • Borde redondo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HB5

Ref.Sonepar

377471

EAN

8016692094533

Sección transversal del rango de banda:

0.25...6 mm²

Longitud de cinta regulable:

no

Profundidad regulable de la ranura:

no

Sección longitudinal:

no

Borde redondo:

sí

Corte espiral:

no

Con cortador de cable:

sí

Aislado:

sí

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Diseño de empuñadura:

Un componente

Probado para ESD:

no

Con protección contra impactos:

no

Herramientas mecánicas Tipo de acción Pelad Color Naranja Longitud 166mm Anchura 55mm Altura 15mm Peso 134 g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE