CEMBRE - Pelacables fotovoltaico sección 0.25-6mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Pelacables fotovoltaico sección 0.25-6mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal del rango de banda - 2.5...6 mm²

  • Longitud de cinta regulable - no

  • Profundidad regulable de la ranura - no

  • Sección longitudinal - no

  • Borde redondo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HB11

Ref.Sonepar

855947

EAN

8016692599731

Sección transversal del rango de banda:

2.5...6 mm²

Longitud de cinta regulable:

no

Profundidad regulable de la ranura:

no

Sección longitudinal:

no

Borde redondo:

sí

Corte espiral:

no

Con cortador de cable:

no

Aislado:

sí

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Diseño de empuñadura:

Un componente

Probado para ESD:

no

Con protección contra impactos:

no

Pelacables fotovoltaico sección 0.25-6mm². Herramientas. Elementos de corte y precisión para herramientas. Punzones y matrices

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE