CEMBRE - Pelacables manual multiusos 0,2 a 6mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del rango de banda - 0.25...6 mm²
Longitud de cinta regulable - no
Profundidad regulable de la ranura - no
Sección longitudinal - no
Borde redondo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HB7
Ref.Sonepar
664989
EAN
8016692458496
Sección transversal del rango de banda:
0.25...6 mm²
Longitud de cinta regulable:
no
Profundidad regulable de la ranura:
no
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
sí
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


