CEMBRE - Pelacables semiconductor con diámetro 18 a 60mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cinta regulable - sí
Profundidad regulable de la ranura - sí
Sección longitudinal - sí
Borde redondo - sí
Corte espiral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HB12N
Ref.Sonepar
376961
EAN
13842591345
Longitud de cinta regulable:
sí
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Sección longitudinal:
sí
Borde redondo:
sí
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Otros
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


