CEMBRE - Pelacables universal cubiertas externas BT/MT y XLPE

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Pelacables universal cubiertas externas BT/MT y XLPE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro del rango de banda - 12.7...65 mm

  • Longitud de cinta regulable - sí

  • Profundidad regulable de la ranura - sí

  • Sección longitudinal - no

  • Borde redondo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HB13UE

Ref.Sonepar

376962

EAN

13842591347

Diámetro del rango de banda:

12.7...65 mm

Longitud de cinta regulable:

sí

Profundidad regulable de la ranura:

sí

Sección longitudinal:

no

Borde redondo:

no

Corte espiral:

sí

Con cortador de cable:

no

Aislado:

no

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Diseño de empuñadura:

Un componente

Probado para ESD:

no

Con protección contra impactos:

no

Pelacables Tipo de acción Pelad.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE