CEMBRE - PKC-50020 (50) - PUNTERA VERDE

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - PKC-50020 (50) - PUNTERA VERDE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2809570

Ref.Sonepar

267333

EAN

8016692003474

Punteras huecas preaisladas en PA6 para cables flexibles de cobre Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE