CEMBRE - PL.BORNAS POR CLIP MG-CPM-02 41190N 5X10

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - PL.BORNAS POR CLIP MG-CPM-02 41190N 5X10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 5.1 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

41190N

Ref.Sonepar

317122

EAN

8016692802169

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

5.1 mm

Color:

Blanco

Placas para bornas Weidmüller WDK e WDU, Allen Bradley, Conta Clip, Klemsan, Entrelec, Wago, Woertz Material Policarbonato Sin Halógenos sí Libre de Silicio sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 140 °C Forma geométrica rectangulares, ángulos redondeados con enganches.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE