CEMBRE - PL.MG-17.5-A 990827N-HF 15X107.5MM COMPO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990827N-HF
Ref.Sonepar
1002168
EAN
8499214733019
Placas y etiquetas para componentes modulares Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Pretroqueladas sí Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Material Policarbonato Clase UL94 V0 Sin Halógenos sí Libre de Silicio sí Adhesivo sí Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 120 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE