CEMBRE - Placa adhesiva MG-PTSA 15180-HF 40x30mm para pulsador gris metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
15180-HF
Ref.Sonepar
877188
EAN
8499212909072
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
30 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
40 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


