CEMBRE - Placa adhesiva MG-TAA 49143N 15x27mm para componentes amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
49143N
Ref.Sonepar
611425
EAN
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
15 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


