CEMBRE - Placa adhesiva MG-TAA 49145 15x67mm para componentes amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
49145
Ref.Sonepar
821415
EAN
8499211833446
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
67 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
15 mm
Las placas MG-TAA están disponibles en las mismas medidas que los modelos MG-TAPW y MG-TAP. Su reverso es adhesivo y pueden aplicarse en cualquier parte del equipo.
Consúltenos sobre la disponibilidad de versiones en rojo, azul, verde y negro.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


