CEMBRE - Placa adhesiva MG-TAA 49263 20x48mm para componentes azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49263
Ref.Sonepar
894725
EAN
8499213170976
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
48 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
20 mm
Placa MG-TAA fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL 94) con un rango térmico de -30°C a 60°C. Este producto cuenta con el reverso adhesivo y pueden aplicarse en cualquier parte del equipo. Se presenta con unas medidas de 20x48mm, en color azul y 10 placas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


