CEMBRE - Placa adhesiva MG-TAA 49296 8x12mm para componentes blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Magnético - no
Longitud - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49296
Ref.Sonepar
459951
EAN
05474112109
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Magnético:
no
Longitud:
12 mm
Altura:
8 mm
Placa MG-TAA fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL 94) con un rango térmico de -30°C a 60°C. Este producto cuenta con el reverso adhesivo y pueden aplicarse en cualquier parte del equipo. Se presenta con unas medidas de 8x12mm, en color blanco y 96 placas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


