CEMBRE - Placa adhesiva MG-TAA 49304NGY 15x49mm para componentes gris - 49304NGY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49304NGY
Ref.Sonepar
746086
EAN
8499210770964
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
49 mm
Anchura:
15 mm
Placas adhesivas para componentes pretroqueladas Material PVC rígido Grado de Protección IP V0 Libre de Silicio sí Adhesivo sí Pretroqueladas sí Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


