CEMBRE - Placa adhesiva MG-TAA 49393 17x44mm para componentes blanco - 49393
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49393
Ref.Sonepar
608386
EAN
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
44 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
14 mm
Placa MG-TAA fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL 94) con un rango térmico de -30°C a 60°C. Este producto cuenta con el reverso adhesivo y pueden aplicarse en cualquier parte del equipo. Se presenta con unas medidas de 17x44mm, en color blanco y 12 placas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


