CEMBRE - Placa adhesiva MG-TAA 49399N 12x26mm para componentes blanco - 49399N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49399N
Ref.Sonepar
608417
EAN
8016692863658
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
26 mm
Anchura:
0.4 mm
Altura:
12 mm
Placas adhesivas para componentes pretroqueladas Material PVC rígido Grado de Protección IP V0 Libre de Silicio sí Adhesivo sí Pretroqueladas sí Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C.


