CEMBRE - Placa adhesiva MG-TAA 49597 7x44mm para componentes blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
49597
Ref.Sonepar
760838
EAN
8499210960877
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
44 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
7 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


