CEMBRE - PLACA ADVA.P/COMPON.MG-TAA 15X67MM BL. - 49195
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49195
Ref.Sonepar
735429
EAN
8499210625509
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
67 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
15 mm
Las placas MG-TAA están disponibles en las mismas medidas que los modelos MG-TAPW y MG-TAP. Su reverso es adhesivo y pueden aplicarse en cualquier parte del equipo.
Consúltenos sobre la disponibilidad de versiones en rojo, azul, verde y negro.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


