CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-A 88700NGY 32x58mm gris - 88700NGY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88700NGY
Ref.Sonepar
723512
EAN
8016692777306
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
58 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
32 mm
Placas cuadro adhesiva,\r\n\tpersonalizadas Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Material PVC rígido Libre de Silicio no Clase UL94 V0 Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Adhesivo sí.


