CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-A 88704GY 105x110mm gris

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-A 88704GY 105x110mm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88704GY

Ref.Sonepar

996904

EAN

8499214658077

Placas cuadro adhesiva,\r\n\tpersonalizadas Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Material PVC rígido Libre de Silicio no Clase UL94 V0 Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Adhesivo sí.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE