CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-A 88713GY 92x118mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
88713GY
Ref.Sonepar
897229
EAN
8499213206729
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
118 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
92 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


