CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-A 88762GY 60x100mm gris - 88762GY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88762GY
Ref.Sonepar
817128
EAN
8499211772530
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
100 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
60 mm
Placa cuadro MG-VRT-A 88762GY 60x100mm gris. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


