CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-A 88964 90x140mm blanco

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-A 88964 90x140mm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88964

Ref.Sonepar

905482

EAN

8499213327868

Placa MG2-VRT-A elaborada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico de -30°C a 60°C y una temperatura de aplicación que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta placa cuadrada y adhesiva está diseñada para crear placas-cuadro personalizadas con el logo de una empresa en cuestión, amén de sus datos técnicos, matrículas, certificaciones CE, etc. Se presenta con unas medidas de 90x140mm, en color blanco y con 1 placas en cada lámina.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE