CEMBRE - PLACA CUADRO MG-VRT-A COD.4117702 - 88703GY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88703GY
Ref.Sonepar
309919
EAN
8016692609966
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
107 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
52 mm
Placas cuadro adhesiva,\r\n\tpersonalizadas Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Material PVC rígido Libre de Silicio no Clase UL94 V0 Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Adhesivo sí.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


