CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-AH 88412 105x110mm amarillo - 88412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88412
Ref.Sonepar
875427
EAN
8499212884874
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
110 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
105 mm
Placa MG2-VRT-AH elaborada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico de -30°C a 60°C y una temperatura de aplicación que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta placa está diseñada para crear placas-cuadro personalizadas con el logo de una empresa en cuestión, sus datos técnicos, matrículas, certificados CE, etc. Se presenta con unas medidas de 105x110mm, en color amarillo, agujeros de 4mm y 1 placas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


