CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-AH 88712-HF 105x110mm gris metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
88712-HF
Ref.Sonepar
874452
EAN
8499212872031
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
110 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
105 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


