CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-R 48700N-HF 32x58mm gris metálico - 48700N-HF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48700N-HF
Ref.Sonepar
438409
EAN
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
58 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
32 mm
Las placas MG-VRT-R de PVC rígido se utilizan para la creación de placas-cuadro personalizadas con el logo de la empresa, datos técnicos, matrículas, certificaciones CE.
Disponibles en dos versiones, con agujeros de fijación o sin ellos. Para algunas medidas, hay disponibles protecciones en policarbonato CPT que garantizan una mayor perdurabilidad en el tiempo.


