CEMBRE - PLACA CUADRO MG-VRT-R 52X107MM BL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
48903
Ref.Sonepar
1037981
EAN
8499215236847
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
107 mm
Anchura:
0.4 mm
Altura:
52 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


