CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-RH 48407 25x75mm amarillo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-RH 48407 25x75mm amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48407

Ref.Sonepar

1147942

EAN

8499216760501

Placa MG-VRT-RH fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico de -30°C a 60°C y una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta placa está diseñada para crear placas-cuadro personalizadas con el logo de la empresa que las adquiera, sus datos técnicos, matrículas, certificaciones, etc. Se presenta con unas medidas de 25x75mm, en color amarillo, agujeros de 2mm de diámetro y 4 placas en cada lámina.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE