CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-RH 48412 105x110mm amarillo - 48412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48412
Ref.Sonepar
875428
EAN
8499212884904
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
110 mm
Altura:
105 mm
Placa MG-VRT-RH fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico de -30°C a 60°C y una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta placa está diseñada para crear placas-cuadro personalizadas con el logo de la empresa que las adquiera, sus datos técnicos, matrículas, certificaciones, etc. Se presenta con unas medidas de 105x110mm, en color amarillo, agujeros de 4mm de diámetro y 1 placa en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


