CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-RH 48811-HF 50x100mm gris metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48811-HF
Ref.Sonepar
574711
EAN
8016692757506
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
100 mm
Altura:
50 mm
Placas cuadro Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Material Policarbonato Sin Halógenos sí Libre de Silicio sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 130 °C Ribeteada sí.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


